{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość kosza wsadowego | 255 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 130 mm | |
wysokość kosza wsadowego | 70 mm | |
pojemność kosza wsadowego | 6 l | |
Nośność maksymalna | 3 kg | |
Rodzaj produktu | Kosz wsadowy |
Numer artykułu | 082104 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100213 |