• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy xtra TT 20

Nr art.: 082104 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 280 mm
Szerokość kosza wsadowego 245 mm
wysokość kosza wsadowego 110 mm
pojemność kosza wsadowego 20 l
Nośność maksymalna 8 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082104 20
EAN / GTIN 4250004100237

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082001 20.