Lutownice uniwersalne, moc grzewcza: 30W

Nr art.: 082100 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

moc grzewcza (W) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Szerokość grotu lutownicy 3,1 mm
moc grzewcza 30 W
Temperatura grota lutownicy po 3 minutach 380 °C
do miedzi o przekroju do 2,5 mm2
masa bez przewodu 80 g
Rodzaj produktu Kolby lutownicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082100 30
EAN / GTIN 4003008047004
Numer producenta 0330KD

Opis

Wykonanie:

Bardzo trwałe, przemysłowe kolby lutownicze z trwałymi końcówkami Ersadur (trwałość 30-krotnie dłuższa niż zwykłych końcówek miedzianych). Czas nagrzewania 3 min. (rozm. 300 ok. 5 min). Zasilanie przewodem gumowym 1,5 m (PVC przy rozm. 30). Ze stojakiem (nie dotyczy rozm. 30).
Sprawdzona kolba lutownicza Ersa z nasadzaną tarczą do odkładania.