{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Szerokość grotu lutownicy | 5,3 mm | |
moc grzewcza | 150 W | |
Temperatura grota lutownicy po 3 minutach | 450 °C | |
do miedzi o przekroju do | 6 mm2 | |
masa bez przewodu | 245 g | |
Rodzaj produktu | Kolby lutownicze |
Numer artykułu | 082100 150 | |
EAN / GTIN | 4003008069488 | |
Numer producenta | 0155JD |