{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Elma Dry 300 | |
pojemność | 30 l | |
długość urządzenia | 568 mm | |
szerokość urządzenia | 347 mm | |
wysokość urządzenia | 322 mm | |
długość kosza wsadowego | 475 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 475 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 270 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 195 mm | |
moc grzewcza | 1 100 W | |
maks. temperatura | 70 °C | |
Czas podgrzewania | ~ 15 min | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 220 V - 240 V | |
pobór mocy | 1 140 W | |
wydajność objętościowa powietrza | 320 m3/h | |
masa | 10,2 kg | |
Rodzaj produktu | Urządzenie do czyszczenia | |
włącznik/wyłącznik | tak |
Numer artykułu | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |