{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Elma Dry 30 | |
moc grzewcza | 480 W | |
maks. temperatura | 70 °C | |
Czas podgrzewania | ~ 15 min | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 220 V - 240 V | |
pobór mocy | 500 W | |
wydajność objętościowa powietrza | 160 m3/h | |
masa | 3,6 kg | |
Rodzaj produktu | Urządzenie do czyszczenia | |
włącznik/wyłącznik | tak |
Numer artykułu | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |