{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Select 500 | |
pojemność | 49,7 l | |
długość urządzenia | 775 mm | |
szerokość urządzenia | 425 mm | |
długość kosza wsadowego | 460 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 300 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 290 mm | |
moc grzewcza | 1 600 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 2 160 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 220 V - 240 V | |
masa | 30,4 kg | |
zalecana objętość robocza | 40,3 l | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082000 50 | |
EAN / GTIN | 4250004100572 |