Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Select, Typ: 3

Nr art.: 082000 3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Select 30
pojemność 2,7 l
długość urządzenia 305 mm
szerokość urządzenia 170 mm
długość kosza wsadowego 195 mm
Szerokość kosza wsadowego 105 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia 95 mm
moc grzewcza 200 W
Moc szczytowa ultradźwięków 480 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 220 V - 240 V
masa 3,6 kg
zalecana objętość robocza 1,6 l
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082000 3
Kopiuj
EAN / GTIN 4250004100480
Kopiuj
Manufacturer Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.
Wydajne i indywidualne – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.
  • 5 trybów ultradźwiękowych.
  • Możliwość zapisania 4 indywidualnych programów czyszczenia.
  • Czytelny wyświetlacz ze wskazaniem wszystkich istotnych parametrów czyszczenia.
  • Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.
  • Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej
Ta wersja nie ma zaworu odcinającego na tylnej stronie urządzenia.

W dostawie:

Bez kosza wsadowego.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy można znaleźć pod nr. 082101 (Elmasonic Select, Elmasonic Xtra oraz Elmasonic Easy rozm. 3–30), nr. 082102 rozm. 1 (Elmasonic Easy) i nr. 082103 (Elamsonic xtra ST). Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015088019.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka