Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Latarka czołowa LED z akumulatorem, Typ: I-VIEW

Nr art.: 081446 I-VIEW
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta I-VIEW
stopień ochrony IP IP 65
Strumień światła 40 lm - 400 lm
czas świecenia 1,25 h - 19 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
masa 240 g
Rodzaj produktu Latarki czołowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081446 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997362129

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa i wydajna diodowa latarka czołowa LED z szerokim stożkiem światła, zapewniającym optymalne oświetlenie całego obszaru pracy. Nowe, wysokowydajne multidiody LED o wysokiej wydajności i nowa funkcja OptiLight zapewniają optymalną moc światła i czas świecenia. Bezdotykowe włączanie i wyłączanie dzięki układowi sensorów. Bezstopniowe ściemnianie w zakresie od 10 do 100%.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie przewód USB do ładowania.