{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | I-VIEW | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Strumień światła | 40 lm - 400 lm | |
czas świecenia | 1,5 h - 15 h | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
masa | 240 g | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081473 I-VIEW | |
EAN / GTIN | 5708997356265 | |
Numer producenta | 03.5626 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Latarka czołowa LED z akumulatorem, Typ: I-VIEW
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
384,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
207,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | litowo-jonowy |
masa | 240 g | 111 g |
stopień ochrony IP | IP 65 | IP 65 |
czas świecenia | 1,5 h - 15 h | 6 h |
Strumień światła | 40 lm - 400 lm | 100 lm |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa | Latarka czołowa |