{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Funkcja latarki | Ognisko | |
strefa wg ATEX | brak | |
kolor obudowy | SILVER | |
Strumień światła | 250 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 100 lm | |
czas świecenia | 4 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 12 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
typ baterii | Micro, AAA | |
długość całkowita | 143 mm | |
⌀ główki | 27 mm | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081437 SILVER | |
EAN / GTIN | 4062406087388 |