Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z bateriami, kolor: BLACK

Nr art.: 081437 BLACK
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5 408 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Funkcja latarki: Ognisko

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
Funkcja latarki Ognisko
strefa wg ATEX brak
kolor obudowy BLACK
Strumień światła 250 lm
strumień światła, stopień 2 100 lm
czas świecenia 4 h
czas świecenia na stopniu 2 12 h
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Źródło światła Moduł LED
Liczba dołączonych baterii 3
typ baterii Micro, AAA
długość całkowita 143 mm
⌀ główki 27 mm
torba na pasek w zakresie dostawy nie
Rodzaj produktu Latarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081437 BLACK
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406087364
Kopiuj
Numer producenta 081437 BLACK
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej klasy solidna latarka kieszonkowa diodowa (LED) o długiej trwałości, z aluminium anodyzowanego. Najnowsza technologia LED odznaczająca się wyśmienitą wydajnością oświetlania.
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się.
  • Przycisk pokryty gumą.

Z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
W różnych kolorach.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • W celu wymiany baterii otwierać obudowę tylko w wyznaczonym miejscu. W innych sytuacjach nie otwierać obudowy.
  • Nie wystawiać latarki na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z wodą.
  • Nie używać latarki po silnym uderzeniu lub jej wypadnięciu.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.
  • Nie ładować ponownie dołączonych baterii.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka