{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
Strumień światła | 600 lm - 6 000 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
długość całkowita | 267 mm | |
Szerokość całkowita | 87 mm | |
wys. całkowita | 262 mm | |
Długość kabla przyłącza | 5 m | |
masa | 2 660 g | |
Rodzaj produktu | Reflektory |
Numer artykułu | 081245 43 | |
EAN / GTIN | 5708997362037 |