Przedłużacze dla państw F, B, PL i CZ, 250 V, Typ: 5N

Nr art.: 081183 5N
(PLN 28,80 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
typ 5N
Napięcie w sieci 250 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla neopren
długość przewodu 5 m
oznaczenie kraju F; B; PL; CZ
Rodzaj produktu Przedłużacze
Typ wtyczki wejściowej E

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081183 5N
EAN / GTIN 4007123560134
Numer producenta 1160774790

Opis

Wykonanie:

Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).
z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL, CZ.
Odporny na działanie oleju, benzyny i promieniowania ultrafioletowego.
Kabel gumowo-neoprenowy z wtyczką gumową i gniazdem zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.