{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 44 | |
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | Kategoria 2 (K2) wg BGI | |
typ | 10N | |
Napięcie w sieci | 250 V | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
klasa przewodu | H07RN-F | |
rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
materiał kabla | neopren | |
długość przewodu | 10 m | |
oznaczenie kraju | F; B; PL; CZ | |
Rodzaj produktu | Przedłużacze | |
Typ wtyczki wejściowej | E |
Numer artykułu | 081183 10N | |
EAN / GTIN | 4003644009329 | |
Numer producenta | FVK10NF |