Rozdzielnica elektryczna BKV2/4

Nr art.: 081148 BKV2/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
szerokość 255 mm
głębokość 190 mm
wysokość 360 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
budowa kabla (elektryczna) 5G1,5
klasa kabla (elektryczna) H07RN-F
kolor kabla czarny
długość przewodu 2 m
liczba gniazd wtykowych 250 V 4
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A 2
Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna
Typ wtyczki wejściowej F

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081148 BKV2/4
EAN / GTIN 4007123075539
Numer producenta 1153750

Opis

Wykonanie:

Gniazdko wtykowe wyjściowe z pokrywą samozamykającą się.
Kompaktowa rozdzielnica niskoprądowa. Stabilna, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, z mocną, ocynkowaną podstawą z rur stalowych. Gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym na wszystkich 3 fazach z wtyczką CEE 400 V / 16 A, 5-biegunową.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.
IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Ważne:

German version