{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 44 | |
Napięcie w sieci | 400 V | |
szerokość | 320 mm | |
wysokość | 250 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
kolor kabla | czarny | |
długość przewodu | 2 m | |
liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A | 4 | |
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A | 1 | |
liczba gniazd wtykowych 400 V/32 A | 2 | |
masa | 8,25 kg | |
Rodzaj produktu | Rozdzielnica elektryczna | |
Typ wtyczki wejściowej | F |
Numer artykułu | 081148 CEE | |
EAN / GTIN | 4007123654437 | |
Numer producenta | 1154900011 |