Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL, CZ 50R

Nr art.: 081104 50R
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 44

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
napięcie znamionowe 250 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16 A) W
klasa przewodu H05RR-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla guma
materiał obudowy Tworzywo sztuczne
kolor kabla czarny
długość przewodu 50 m
liczba gniazd wtykowych 3
Dostępny system diagnostyczny tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bębny kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081104 50R
EAN / GTIN 4003644024117
Numer producenta FK7A50GTF

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Kompaktowe i wysokiej jakości plastikowe bębny kablowe HEDI® w całości z tworzywa sztucznego o średnicy bębna 250 mm oraz ergonomicznych i bezpiecznych funkcjach.
  • Nachylenie pod kątem 7 stopni zapewnia większą dowolność podłoża i wygodę noszenia.
  • Zdejmowany uchwyt przewodu i prowadnik kablowy zapewniają optymalne prowadzenie kabli.
  • Możliwość prostego montażu na ścianie.
Do krótkotrwałego zastosowania na zewnątrz.: Krótkotrwałe zastosowanie na zewnątrz jest dozwolone.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.