{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 44 | |
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | Kategoria 2 (K2) wg BGI | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 3500 (16 A) W | |
klasa przewodu | H07RN-F | |
rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
materiał kabla | Guma neoprenowa | |
materiał obudowy | listwy tworzywo sztuczne | |
długość przewodu | 40 m | |
liczba gniazd wtykowych | 3 | |
Dostępny system diagnostyczny | tak | |
Rodzaj produktu | Bębny kablowe |
Numer artykułu | 081104 40N | |
EAN / GTIN | 4003644024124 | |
Numer producenta | FK7A40NTF |