{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | Węże spiralne poliuretanowe, | |
⌀ zewnętrzna węża | 8 mm | |
⌀ wewnętrzna węża | 5 mm | |
długość węża | 3 m | |
Rodzaj produktu | Wąż |
Numer artykułu | 080101 3 | |
EAN / GTIN | 4047322540216 | |
Numer producenta | 140222 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Poliuretanowy wąż spiralny 1/4 cala z obrotową złączką i zabezpieczeniem przed załamaniem, długość węża: 3m
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie
220,99 PLN
(PLN 73,66 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
323,30 PLN
(PLN 107,77 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
278,81 PLN
(PLN 92,94 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
materiał | Węże spiralne poliuretanowe, | ||
maks. ciśnienie robocze | 10 bar | 10 bar | |
długość węża | 3 m | 3 m | 3 m |
⌀ zewnętrzna węża | 8 mm | 16 mm | 12 mm |
⌀ wewnętrzna węża | 5 mm | 11 mm | 8 mm |
zakres temperatur | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | |
Rodzaj produktu | Wąż | Wąż | Wąż |