Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną ⌀ 11x16 mm 3 m

Nr art.: 080239 3
(PLN 105,81 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 10 bar
⌀ zewnętrzna węża 16 mm
⌀ wewnętrzna węża 11 mm
długość węża 3 m
zakres temperatur -20 °C - 60 °C
Rodzaj produktu Wąż

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080239 3
EAN / GTIN 4062406523770

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C.

W dostawie:

W zestawie stalowa złączka zabezpieczająca GARANT i złączka stalowa.