{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość obudowy | 490 mm | |
głębokość obudowy | 190 mm | |
wysokość obudowy | 409 mm | |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
kolor obudowy | niebieski | |
przyłącze wyjścia | 1/2 cal | |
przyłącze wejścia | 1/2 cal | |
maks. ciśnienie robocze | 12 bar | |
długość węża | 10 m | |
⌀ zewnętrzna węża | 16 mm | |
⌀ wewnętrzna węża | 11 mm | |
materiał węża | poliuretan | |
kolor węża | niebieski | |
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS | tak | |
przeznaczone do | sprężone powietrze | |
Rodzaj produktu | Zwijacze węży |
Numer artykułu | 080077 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327383 | |
Numer producenta | 309112140 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, ⌀ 11 ×16 mm, Typ: 10S
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 162,28 PLN
(PLN 216,23 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
1 653,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS | tak | tak |
kolor obudowy | niebieski | niebieski |
wysokość obudowy | 409 mm | 406 mm |
materiał węża | poliuretan | poliuretan |
maks. ciśnienie robocze | 12 bar | 16 bar |
głębokość obudowy | 190 mm | 190 mm |
Rodzaj produktu | Zwijacze węży | Zwijacze węży |