Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze 10 m

Nr art.: 080078 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość obudowy 310 mm
głębokość obudowy 190 mm
wysokość obudowy 406 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
kolor obudowy niebieski
przyłącze wyjścia 1/4 cal
maks. ciśnienie robocze 16 bar
długość węża 10 m
⌀ zewnętrzna węża 12 mm
⌀ wewnętrzna węża 8 mm
materiał węża poliuretan
kolor węża pomarańczowy
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS tak
przeznaczone do sprężone powietrze
Rodzaj produktu Zwijacze węży

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671

Opis

Wykonanie:

  • Bezpieczny zwijacz węża w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapylonym.
  • Prowadnica węża i kontrolowany system wciągania.
  • Z kulką stoperową.
  • Wąż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi, przystosowany do dużego natężenia przepływu.
  • Obrotowy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie i suficie.

Zwijacz węża pneumatycznego. Mocny wąż pokryty farbą sygnalizacyjną w kolorze neonowy pomarańczowy. Zapewnia bezpieczną obsługę.

W dostawie:

Ze stalowymi złączkami zabezpieczającymi GARANT i złączkami.

Wskazówka:

Odpowiednie złączki zabezpieczające zob. nr 080270080272.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne