{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość obudowy | 380 mm | |
głębokość obudowy | 155 mm | |
wysokość obudowy | 375 mm | |
Materiał obudowy | Aluminium | |
przyłącze wyjścia | 3/8 cal | |
przyłącze wejścia | 3/8 cal | |
maks. ciśnienie robocze | 20 bar | |
długość węża | 20 m | |
materiał węża | Polichlorek winylu | |
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS | tak | |
Rodzaj produktu | Zwijacze węży |
Numer artykułu | 080074 20SCS | |
EAN / GTIN | 4030704033093 | |
Numer producenta | 03 309 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zwijacz węży, obudowa z odlewu aluminiowego, Typ: 20SCS
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 878,01 PLN
(PLN 143,90 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
1 912,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysokość obudowy | 375 mm | 409 mm |
Materiał obudowy | Aluminium | Tworzywo sztuczne |
materiał węża | Polichlorek winylu | poliuretan |
maks. ciśnienie robocze | 20 bar | 16 bar |
długość węża | 20 m | 15 m |
przyłącze wyjścia | 3/8 cal | 3/8 cal |
szerokość obudowy | 380 mm | 490 mm |