{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość obudowy | 380 mm | |
głębokość obudowy | 155 mm | |
wysokość obudowy | 375 mm | |
Materiał obudowy | Aluminium | |
przyłącze wyjścia | 3/8 cal | |
przyłącze wejścia | 3/8 cal | |
maks. ciśnienie robocze | 20 bar | |
długość węża | 20 m | |
materiał węża | Polichlorek winylu | |
Rodzaj produktu | Zwijacze węży |
Numer artykułu | 080074 20 | |
EAN / GTIN | 4030704030092 | |
Numer producenta | 03 009 | |
Manufacturer | RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de |