Nylonowy wąż spiralny 1/4 cala ze złączką 7,5 m

Nr art.: 080057 7,5
(PLN 38,98 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 10 bar
⌀ zewnętrzna węża 8 mm
⌀ wewnętrzna węża 6 mm
długość węża 7,5 m
przyłącze szybkozłącza 1/4 cal
zakres temperatur -60 °C - 60 °C
Rodzaj produktu Wąż

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080057 7,5
EAN / GTIN 4062406734855

Opis

Wykonanie:

Elastyczny wąż nylonowy. Odporność na temperatury w zakresie -60 / +60°C.

W dostawie:

Po 1 szt. mosiężnego szybkozłącza i złączki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne