Nylonowy wąż spiralny 1/4 cala ze złączką, długość węża: 2,5m

Nr art.: 080057 2,5
Cena za 1 Sztuka (PLN 71,40 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 801 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 10 bar
⌀ zewnętrzna węża 8 mm
⌀ wewnętrzna węża 6 mm
długość węża 2,5 m
przyłącze szybkozłącza 1/4 cal
zakres temperatur -60 °C - 60 °C
Rodzaj produktu Wąż

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080057 2,5
EAN / GTIN 4062406734831
Numer producenta 080057 2,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elastyczny wąż nylonowy. Odporność na temperatury w zakresie -60 / +60°C.

W dostawie:

Po 1 szt. mosiężnego szybkozłącza i złączki.