{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | miękkie PVC | |
maks. ciśnienie robocze | 6 bar | |
Ciśnienie próbne | 20 bar | |
⌀ zewnętrzna węża | 21,4 mm | |
⌀ wewnętrzna węża | 19 mm | |
długość węża | 50 m | |
kolor | żółty | |
Rodzaj produktu | Wąż |
Numer artykułu | 080047 19 | |
EAN / GTIN | 3291671942554 | |
Numer producenta | 194255 |