Węże do wody żółte, PCW, Długość 50 m, ⌀ wewnętrzna węża: 13

Nr art.: 080047 13
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał miękkie PVC
maks. ciśnienie robocze 8 bar
Ciśnienie próbne 20 bar
⌀ zewnętrzna węża 15,25 mm
⌀ wewnętrzna węża 13 mm
długość węża 50 m
kolor żółty
Rodzaj produktu Wąż

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080047 13
Kopiuj
EAN / GTIN 3291671163782
Kopiuj
Numer producenta 116378
Kopiuj
Manufacturer Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości wąż do wody w kolorze żółtym, odporny na skręcanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka