Zespoły przygotowania sprężonego powietrza montowany w 2 częściach 1/4 cal

Nr art.: 080015 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość (H) 190 mm
długość całkowita (L) 2-częściowego zespołu przygotowania sprężonego powietrza 93 mm
⌀ gwintu wewnętrznego 1/4 cal
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Numer producenta 120976

Opis

Wykonanie:

Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system „multifix”), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5 − 10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.
Dwuczęściowy, zamontowany zespół olejenia i odwadniania, z reduktorem ciśnienia, olejarką mgłową i filtrem.

Zaleta:

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia, mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego) itp.

Zastosowanie:

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne