Zespoły przygotowania sprężonego powietrza montowany w 2 częściach 1/2 cal

Nr art.: 080015 1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość (H) 248 mm
    długość całkowita (L) 2-częściowego zespołu przygotowania sprężonego powietrza 136 mm
    ⌀ gwintu wewnętrznego 1/2 cal
    Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 080015 1/2
    EAN / GTIN 4047322229692
    Numer producenta 120978

    Opis

    Wykonanie:

    Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system „multifix”), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5 − 10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.
    Dwuczęściowy, zamontowany zespół olejenia i odwadniania, z reduktorem ciśnienia, olejarką mgłową i filtrem.

    Zaleta:

    Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia, mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego) itp.

    Zastosowanie:

    Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne