{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | P2506 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 6 l/min | |
częstotliwość uderzeń | 225 Hz | |
gwint przyłączeniowy | NPT | |
przyłącze pneumatyczne | 1/8 cal | |
masa | 0,14 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 79 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 5,1 m/s2 | |
⌀ | 18,4 mm | |
długość | 127 mm | |
Rodzaj produktu | Rysik grawerski |
Numer artykułu | 079710 P2506 | |
EAN / GTIN | 7322590060701 | |
Numer producenta | 8425010290 |