Rysiki grawerskie pneumatyczne, Typ: P2505

Nr art.: 079710 P2505
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta P2505
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 36 l/min
częstotliwość uderzeń 190 Hz
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/8 cal
masa 0,12 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 72 dB(A)
maks. wibracje wg EN 5,6 m/s2
19 mm
długość 148 mm
Rodzaj produktu Rysik grawerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079710 P2505
Kopiuj
EAN / GTIN 7322590010102
Kopiuj
Numer producenta 8425010272
Kopiuj
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Rysik grawerski ze znacznie zmodernizowaną głowicą grawerską, do znakowania narzędzi, grawerowania i delikatnego oczyszczania. Łatwa wymiana końcówki z węglików spiekanych.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami
Wąż z PCV o długości 1,8 m, ⌀ wewnętrzna 3,2 mm.
Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Wskazówka:

Zestaw zamiennych noży do grawerowania zob. nr 079719.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka