Pneumatyczne szlifierki proste, ⌀ tulejki zaciskowej 6 mm 3550-180ES

Nr art.: 079453 3550-180ES
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

moc przekazywana 1 050 W
maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 560 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
masa 1,4 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 81 dB(A)
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
długość 365 mm
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079453 3550-180ES
EAN / GTIN 015451785284
Numer producenta 6151602360

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta o mocy wyjściowej 1050 W i maksymalnej prędkości obrotowej 18 000 obr./min.
⌀ tulejki zaciskowej 6 mm.
Długa wersja z wąską szyjką.