{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 3550-180 | |
moc przekazywana | 1 050 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 560 l/min | |
gwint przyłączeniowy | NPT | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
masa | 1,2 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 81 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
długość | 248 mm | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 079453 3550-180 | |
EAN / GTIN | 015451785260 | |
Numer producenta | 6151600630 |