{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | G2424 S150 | |
moc przekazywana | 750 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 432 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 3/8 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 13 mm | |
masa | 0,96 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 76 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 079448 S150 | |
EAN / GTIN | 7322590019877 | |
Numer producenta | 8423031259 |