Szlifierki proste pneumatyczne G2424, tulejki zaciskowe o ⌀ 6 mm długie, Typ: S085

Nr art.: 079448 S085
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta G2424 S085
moc przekazywana 440 W
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 252 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 13 mm
masa 0,96 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 70 dB(A)
maks. wibracje wg EN 5,3 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079448 S085
Kopiuj
EAN / GTIN 7322590019891
Kopiuj
Numer producenta 8423031261
Kopiuj
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wydajna i solidna szlifierka prosta o dużej mocy i spokojnej pracy. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, od 8500 do 25000 obr./min.
z długim, smukłym wrzecionem, doskonale nadaje się do otworów, długość 317 mm.
⌀ tulejki zaciskowej 6mm.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka