{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
moc przekazywana | 820 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 620 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
⌀ tulei zaciskowej | 6 mm | |
masa | 0,8 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 77 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 2,27 m/s2 | |
długość | 208 mm | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 079442 SMD25LR | |
EAN / GTIN | 5390145244847 |