{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
moc przekazywana | 190 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 450 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
⌀ tulei zaciskowej | 6 mm | |
masa | 0,46 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 68 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 3,14 m/s2 | |
długość | 164 mm | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu |
079442 S25
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
5390145244687
Kopiuj |
|
Manufacturer | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com |