{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
moc przekazywana | 85 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 60 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 230 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
⌀ tulei zaciskowej | 3 mm | |
masa | 0,17 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 68 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
długość | 140 mm | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu |
079440 SPM60R
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002005471
Kopiuj |
|
Manufacturer | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com |