{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
moc przekazywana | 63 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 80 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 170 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
⌀ tulei zaciskowej | 3 mm | |
masa | 0,15 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 68 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
długość | 135 mm | |
Rodzaj produktu | Szlifierki proste |
Numer artykułu | 079440 SPT80R | |
EAN / GTIN | 5390145244601 |