Pneumatyczna wkrętarka udarowa W2911

Nr art.: 079171 W2911
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta W2911
zakres momentu obrotowego 150 Nm - 400 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) M14
maksymalna prędkość obrotowa 7 300 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
konstrukcja Pistolet
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 020 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
masa 1,2 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 92 dB(A)
maks. wibracje wg EN 5,1 m/s2
długość 160 mm
wysokość 178 mm
obroty prawe/lewe tak
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079171 W2911
EAN / GTIN 7322590051303
Numer producenta 8434124851

Opis

Wykonanie:

Wszystkie informacje techniczne dotyczą ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
Mocne wkrętarki udarowe.
Prowadzenie powietrza wylotowego przez uchwyt, przełączane na obroty prawe i lewe.
  • mocny, podwójny mechanizm udarowy
  • mała masa przy dużej mocy
  • kompozytowy korpus i uchwyt o dużej trwałości
  • trzy stopnie momentu obrotowego.
  • ergonomiczny uchwyt z dobrą izolacją
  • przełączanie na obroty prawe i lewe za pomocą dwóch przycisków.

Zastosowanie:

Nadają się do trudnych warunków obróbki.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka