{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | W2411 | |
zakres momentu obrotowego | 13 Nm - 80 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M10 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 7 000 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | □ | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 3/8 cal | |
konstrukcja | Pistolet | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 678 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 1 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 88 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 7 m/s2 | |
długość | 154 mm | |
wysokość | 165 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 079171 W2411 | |
EAN / GTIN | 7322590051266 | |
Numer producenta | 8434124855 |