Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy, Typ: W2611

Nr art.: 079121 W2611
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta W2611
zakres momentu obrotowego 4 Nm - 40 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) M8
maksymalna prędkość obrotowa 280 min-1
wymiary uchwytu narzędziowego 1/4 cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 540 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
masa 0,5 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 85 dB(A)
maks. wibracje wg EN 8,8 m/s2
długość 192 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079121 W2611
Kopiuj
EAN / GTIN 7322590034122
Kopiuj
Numer producenta 8431035011
Kopiuj
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
przełączalne wkrętarki grzechotkowe z regulacją prędkości obrotowej, o zwartej konstrukcji, z wielowarstwowym korpusem z włókna szklanego dla dobrej izolacji zimnochronnej. Wylot powietrza obracany o 360°.
Długość tylko 192 mm, szczególnie przydatna w ciasnych miejscach.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka