{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Druckluftbetrieben | |
oznaczenie producenta | W2621 | |
zakres momentu obrotowego | 5 Nm - 68 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M12 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 170 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 3/8 cal | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 600 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 1,1 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 87 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 15 m/s2 | |
długość | 271 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 079121 W2621 | |
EAN / GTIN | 7322590034146 | |
Numer producenta | 8431035021 |