{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | D2116Q | |
moc przekazywana | 350 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 10 mm | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 600 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 1 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 82 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
długość | 211 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu | 079051 D2116Q | |
EAN / GTIN | 7322590013288 | |
Numer producenta | 8421040515 |