{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | D2112Q | |
moc przekazywana | 350 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 0 min-1 - 5 400 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 10 mm | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 600 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 1 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 80 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
długość | 211 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu |
079051 D2112Q
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
7322590019778
Kopiuj |
|
Numer producenta |
8421040510
Kopiuj |
|
Manufacturer | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |