Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho AERO, oznaczenie producenta: 21-21INOX

Nr art.: 078540 21-21INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AERO 21-21 PC INOX
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 250 W
pojemność zbiornika 20 l
długość 390 mm
szerokość 400 mm
wysokość 525 mm
długość węża ssącego 2,5 m
⌀ węża 32 mm
długość przewodu 5 m
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 60 l/s
podciśnienie 210 mbar
stopień oddzielania 99,9 %
poziom natężenia dźwięku przy pracy 64 dB(A)
układ automatycznego włączania tak
Oczyszczanie filtra System Push & Clean
masa 8,5 kg
System filtrów Element filtra PET
cechy szczególne Zwarta konstrukcja, zbiornik ze stali stopowej
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078540 21-21INOX
EAN / GTIN 5711145158864
Numer producenta 107406603

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, do pracy na sucho i na mokro, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzątania. Stopień filtracji > 99,9%.
Kompaktowy odkurzacz uniwersalny z systemem oczyszczania filtra Push & Clean.
  • Gniazdo wtykowe z automatycznym włączaniem, do podłączania sprzętu elektrycznego (maks. 2000 W).
  • Zbiornik ze stali stopowej z uchwytem ręcznym i uchwytem do węża.

W dostawie:

Razem z wężem ssącym, uchwytem węża, wygiętą rurą do trzymania w ręce, filtrem mokrym i zmywalnym wkładem filtra (PET).

Wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).