Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho AERO 21-01

Nr art.: 078540 21-01
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta AERO 21-01 PC
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 1 250 W
    pojemność zbiornika 20 l
    długość 375 mm
    szerokość 385 mm
    wysokość 505 mm
    długość węża ssącego 2,5 m
    ⌀ węża 32 mm
    długość przewodu 5 m
    liczba turbin 1
    wydajność objętościowa powietrza 60 l/s
    funkcja wydmuchu tak
    podciśnienie 210 mbar
    stopień oddzielania 99,9 %
    poziom natężenia dźwięku przy pracy 64 dB(A)
    Oczyszczanie filtra System Push & Clean
    masa 7,5 kg
    System filtrów Element filtra PET
    cechy szczególne zwarta konstrukcja
    Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078540 21-01
    EAN / GTIN 5711145158833
    Numer producenta 107406600

    Opis

    Wykonanie:

    Solidne odkurzacze dużej mocy, do pracy na sucho i na mokro, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzątania. Stopień filtracji > 99,9%.
    Kompaktowy odkurzacz uniwersalny z systemem oczyszczania filtra Push & Clean.

    W dostawie:

    W zestawie wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET).

    Wskazówka:

    Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka