{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | HM 2620 E | |
pobór mocy | 2 300 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
temperatura powietrza | 50 °C - 700 °C | |
wydajność objętościowa powietrza | 150 l/min - 500 l/min | |
masa | 840 g | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
Rodzaj produktu | Dmuchawy gorącego powietrza |
Numer artykułu | 078321 89504 | |
EAN / GTIN | 4007841089504 |